Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe L | LH1605


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe L | LH1605
ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe L | LH1605
Artikel-Nr.:
     261-LH1605
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.APU.K.L
EAN/GTIN:
     4052339016036
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe L | LH1605

ESD Nylon/Polyester Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe aus einem Nylon/Polyester-Mischgewebe minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Der Handschuhe verfügt sowohl über ein Bündchen als auch eine PU-Gummierung an der Handinnenseite .
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Mit Bündchen
  • Größe L
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handschuhe
Farbe:
Weiß
Ausführung:
Mit Bündchen
Material:
Nylon/Polyester-Mischgewebe
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 20,86*
€ 28,94*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 36,28*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,655* pro Paar)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.K.M
ab € 20,92*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.K.S
ab € 20,89*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.K.XL
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.