Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Fingerlinge | LH1624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Fingerlinge | LH1624
ESD Fingerlinge | LH1624
Artikel-Nr.:
     261-LH1624
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8750.B.XL
EAN/GTIN:
     4052339013585
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge xl
fingerlinge latex
ESD Fingerlinge | LH1624

ESD Fingerlinge Die elektrostatisch ableitfähigen Fingerlinge aus Latex minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Sie eignen sich für Reinraumklassen ≥ 1.000.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Größe XL
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Produkttyp:
ESD Fingerlinge
Farbe:
Weiß
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
1440
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, Fingerling, Arbeitshandschuhe, Gummihandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8750.B.M
ab € 49,73*
Ähnlich
Warmbier
8750.B.S
ab € 49,84*
Ähnlich
Warmbier
8750.B.L
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.