Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Fingerlinge | LH1625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Fingerlinge | LH1625
ESD Fingerlinge | LH1625
Artikel-Nr.:
     261-LH1625
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8750.B.L
EAN/GTIN:
     4052339013554
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge l
fingerlinge latex
ESD Fingerlinge | LH1625

ESD Fingerlinge Die elektrostatisch ableitfähigen Fingerlinge aus Latex minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Sie eignen sich für Reinraumklassen ≥ 1.000.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Größe L
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Produkttyp:
ESD Fingerlinge
Farbe:
schwarz
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
1440
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, Fingerling, Arbeitshandschuhe, Gummihandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8750.B.M
ab € 49,98*
Ähnlich
Warmbier
8750.B.S
ab € 49,55*
Ähnlich
Warmbier
8750.B.XL
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.