Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Antistatikmatten
>
ESD Tischmatte
>
Artikel
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, beige, BxT 1220 x 610 mm | LH1751
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-LH1751
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
1402.662.L
EAN/GTIN:
4052339000684
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
warmbier esd tischbelag
esd tischbelag
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, beige, BxT 1220 x 610 mm | LH1751
ESD Tischbelag leitfähig Der leitfähige Tischbelag minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Er besteht aus einem zweischichtigem Verbundbelag mit abgerundeten Ecken. Das Material ist aus verschleißfestem Synthesekautschuk und ist somit beständig gegen Lötzinn und Hitze. Zu dem ist der Belag noch abriebfest, halogenfrei, dauerelastisch und volumenleitfähig.
Farbe beige
Maße (BxH) 1220 x 610 mm
Materialstärke 2 mm
inkl. 2 Druckknopfanschlüssen Ø 10 mm
Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischbelag leitfähig
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
BxT mm:
1220x610
Farbe:
Beige
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
STEP 9 Erdungssysteme
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 9 Erdungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatz leitfähig
,
Tisch leitfähig
,
Tischsystem leitfähig
,
Werkbank leitfähig
,
Komplettsystem leitfähig
,
Leitfähiger Arbeitsplatz
,
Leitfähiger Tisch
,
Leitfähiges Tischsystem
,
Leitfähige Werkbank
,
Leifähiges Komplettsystem
,
Hobeltisch leitfähig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, beige, BxT 900 x 610 mm | LH2190
Warmbier
1402.662.S
ab € 42,82*
Ähnlich
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, grün, BxT 1220 x 610 mm | LH1790
Warmbier
1402.664.L
ab € 52,99*
Ähnlich
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau, BxT 1220 x 610 mm | LH1755
Warmbier
1402.665.L
ab € 53,39*
Ähnlich
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau, BxT 900 x 610 mm | LH1754
Warmbier
1402.665.S
ab € 42,55*
Ähnlich
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, spangrün, BxT 900 x 610 mm | LH1752
Warmbier
1402.664.S
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen