Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, beige, BxT 900 x 610 mm | LH2190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, beige, BxT 900 x 610 mm | LH2190
Artikel-Nr.:
     261-LH2190
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1402.662.S
EAN/GTIN:
     4052339000721
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
warmbier esd tischbelag
esd tischbelag
ESD Tischbelag, zweischichtiger Verbundbelag, beige, BxT 900 x 610 mm | LH2190

ESD Tischbelag leitfähigDer leitfähige Tischbelag minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Er besteht aus einem zweischichtigem Verbundbelag mit abgerundeten Ecken. Das Material ist aus verschleißfestem Synthesekautschuk und ist somit beständig gegen Lötzinn und Hitze. Zu dem ist der Belag noch abriebfest, halogenfrei, dauerelastisch und volumenleitfähig.
  • Farbe beige
  • Maße (BxH) 900 x 610 mm
  • Materialstärke 2 mm
  • inkl. 2 Druckknopfanschlüssen Ø 10 mm
  • Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischbelag leitfähig
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
BxT mm:
900x610
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1402.662.L
ab € 53,37*
Ähnlich
Warmbier
1402.664.L
ab € 53,49*
Ähnlich
Warmbier
1402.665.L
ab € 53,37*
Ähnlich
Warmbier
1402.665.S
ab € 42,76*
Ähnlich
Warmbier
1402.664.S
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.