| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH1764 Herst.-Nr.: 1250.7004.L EAN/GTIN: 4052339028589 |
| |
|
| | |
| ESD Standardbodenmatte ECOSTAT® leitfähig | LH1764ESD ECOSTAT® Standardbodenmatte Die leitfähige Bodenmatte minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Sie hat einen leitfähigen Rücken und abgerundete Ecken. - Materialstärke 2 mm
- Abgerundete Ecken
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- Material: PVC
- Typischer Ableitwiderstand: 10^6 - 10^8 Ohm
Weitere Informationen: | | Leitfähig: | Leitfähig | Produkttyp: | Standardbodenmatte volumenleitfähig | Stärke mm: | 2 | LxB mm: | 2000 x 1500 | Material: | PVC | Befestigungsart: | Selbstliegend (nicht verklebt) | LxBxH mm: | 2000 x 1500 | Ausführung: | inkl. Erdungsleitung mit Schutzkappen | Verkaufseinheit: | VE | BxT mm: | 2000x1500 | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, arbeitsplatz-bodenbelag b.1500xl.2000mm, erdungskabel, erdungskabel druckknopf, Arbeitsplatzmatte, ESD-Bodenmatte, leitfähige Arbeitsplatzmatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,81* | € 175,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 158,90* | € 197,59* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,65* | € 198,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 175,18* | € 214,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|