Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
ESD Anti-Ermüdungsmatte ableitf. / Gehkomfort, Endstück | LH1775
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-LH1775
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
1307.B1.Q970.Q635.VE
EAN/GTIN:
4052339000646
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Anti-Ermüdungsmatte ableitf. / Gehkomfort, Endstück | LH1775
ESD Anti-Ermüdungsmatte Durch den Einsatz dieser ergonomischen ECOSTAT-Drehkomfort Matte verbessern Sie nicht nur den Arbeitskomfort im Stehen, Sie schützen Ihre Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Aufladung.
Ergonomisch
Weichelastische Dämpfung
Oberfläche: Noppenstruktur
Angenehmmer Stehkomfort
Verbesserte Dreh- und Steheigenschaften
Kanten flach auslaufend
Material: Ableitfähiger PUR Integralweichschaum
Maße: 970 x 635 x 13 mm
Noppendurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenmatte
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
LxBxH mm:
970 x 635 x 13
Farbe:
Schwarz
Oberfläche:
Noppenstruktur
Länge mm:
970
Breite mm:
635
Höhe mm:
13
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
,
ESD Bodenmatte
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermüdungsmatte polyurethan
,
Bodenmatte
,
leitfähige Bodenmatte
,
ESD-Bodenmatte
,
Matte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 81,77*
€ 105,28*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 113,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Anti-Ermüdungsmatte ableitf. / Gehkomfort, Mittelstück | LH1774
Warmbier
1307.B1.Q970.Q610.VM
ab € 81,87*
Ähnlich
ESD Anti-Ermüdungsmatte, ableitf. / Gehkomfort, Eckstück | LH1776
Warmbier
1307.B1.Q970.Q970.VC
ab € 88,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen