Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Anti-Ermüdungsmatte, ableitf. / Gehkomfort, Eckstück | LH1776


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Anti-Ermüdungsmatte, ableitf. / Gehkomfort, Eckstück | LH1776
Artikel-Nr.:
     261-LH1776
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1307.B1.Q970.Q970.VC
EAN/GTIN:
     4052339030827
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Anti-Ermüdungsmatte, ableitf. / Gehkomfort, Eckstück | LH1776

ESD Anti-Ermüdungsmatte Durch den Einsatz dieser ergonomischen ECOSTAT-Drehkomfort Matte verbessern Sie nicht nur den Arbeitskomfort im Stehen, Sie schützen Ihre Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Aufladung.
  • Ergonomisch
  • Weichelastische Dämpfung
  • Oberfläche: Noppenstruktur
  • Angenehmmer Stehkomfort
  • Verbesserte Dreh- und Steheigenschaften
  • Kanten flach auslaufend
  • Material: Ableitfähiger PUR Integralweichschaum
  • Maße: 970 x 970 x 13 mm
  • Noppendurchmesser: 8 mm
Eckstück: 970 x 970 x 13 mm.
Brandschutzklasse B1.
Basismaterial: Ableitfähiger PUR,Integralweichschaum.
Ergonomisch.
Weichelastische Dämpfung.
Oberfläche Noppenstruktur.
Angenehmer Steh- und Gehkomfort.
Wärme- und trittschallisolierend.
Stoß- und rutschhemmend.
Anlaufkanten flach auslaufend.
Farbe: schwarz.
Erdungsmöglichkeit mit 10mm.
Druckknopfanschluss oder Aluminiumband.
Farbe: Tiefschwarz.
8 mm Noppendurchmesser .
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenmatte
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
LxBxH mm:
970 x 970 x 13
Farbe:
Schwarz
Oberfläche:
Noppenstruktur
Länge mm:
970
Breite mm:
970
Höhe mm:
13
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Bodenmatte, leitfähige Bodenmatte, ESD-Bodenmatte, Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1307.B1.Q970.Q635.VE
ab € 81,77*
Ähnlich
Warmbier
1307.B1.Q970.Q610.VM
ab € 81,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.