Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Antistatikmatten
>
ESD Tischmatte
>
Artikel
ESD Tischbelag, Rollenware 1220 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, Spangrün | LH1791
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-LH1791
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
1402.664.R
EAN/GTIN:
4052339000790
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
warmbier esd tischbelag
esd tischbelag
ESD Tischbelag, Rollenware 1220 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, Spangrün | LH1791
ESD Tischbelag als Rollenware Der leitfähige Tischbelag minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Er besteht aus einem zweischichtigem Verbundbelag mit abgerundeten Ecken. Das Material ist aus verschleißfestem Synthesekautschuk und ist somit beständig gegen Lötzinn und Hitze. Zu dem ist der Belag noch abriebfest, halogenfrei, dauerelastisch und volumenleitfähig.
Farbe spangrün
Rollebreite 1220 mm
Rollenlänge 10 m
Materialstärke 2 mm
inkl. 2 Druckknopfanschlüssen Ø 10 mm
Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischbelag leitfähig
Leitfähig:
Leitfähig
Rollenlänge m:
10
Breite mm:
1220
Stärke mm:
2
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Spangrün
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
STEP 9 Erdungssysteme
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 9 Erdungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatz leitfähig
,
Tisch leitfähig
,
Tischsystem leitfähig
,
Werkbank leitfähig
,
Komplettsystem leitfähig
,
Leitfähiger Arbeitsplatz
,
Leitfähiger Tisch
,
Leitfähiges Tischsystem
,
Leitfähige Werkbank
,
Leifähiges Komplettsystem
,
Hobeltisch leitfähig
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,17*
€ 640,48*
Lager 8898
3 Tage
3
€ 3,79*
ab € 587,87*
€ 668,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,48*
€ 762,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,63*
€ 724,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,17*
€ 663,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Tischbelag, Rollenware 1000 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau | LH1796
Warmbier
1402.665.R10
ab € 503,24*
Ähnlich
ESD Tischbelag, Rollenware 1220 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau | LH1795
Warmbier
1402.665.R
ab € 557,30*
Ähnlich
ESD Tischbelag, Rollenware 610 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau | LH1797
Warmbier
1402.665.R61
ab € 505,65*
Ähnlich
ESD Tischbelag, Rollenware 610 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, Spangrün | LH1792
Warmbier
1402.664.R61
ab € 509,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen