Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Tischbelag, Rollenware 610 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau | LH1797


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Tischbelag, Rollenware 610 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau | LH1797
Artikel-Nr.:
     261-LH1797
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1402.665.R61
EAN/GTIN:
     4052339000851
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
warmbier esd tischbelag
esd tischbelag
ESD Tischbelag, Rollenware 610 mm x 10 m, zweischichtiger Verbundbelag, hellblau | LH1797

ESD Tischbelag als Rollenware Der leitfähige Tischbelag minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Er besteht aus einem zweischichtigem Verbundbelag mit abgerundeten Ecken. Das Material ist aus verschleißfestem Synthesekautschuk und ist somit beständig gegen Lötzinn und Hitze. Zu dem ist der Belag noch abriebfest, halogenfrei, dauerelastisch und volumenleitfähig.
  • Farbe hellblau
  • Rollebreite 610 mm
  • Rollenlänge 10 m
  • Materialstärke 2 mm
  • inkl. 2 Druckknopfanschlüssen Ø 10 mm
  • Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischbelag leitfähig
Leitfähig:
Leitfähig
Rollenlänge m:
10
Breite mm:
1220
Stärke mm:
2
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Hellblau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,17*
€ 691,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,21*
€ 666,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,08*
€ 648,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1402.665.R10
ab € 501,24*
Ähnlich
Warmbier
1402.665.R
ab € 560,73*
Ähnlich
Warmbier
1402.664.R
ab € 558,67*
Ähnlich
Warmbier
1402.664.R61
ab € 506,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.