Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stuhl Comfort Chair | LH1817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Stuhl Comfort Chair | LH1817
Artikel-Nr.:
     261-LH1817
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.KSP.B.620
EAN/GTIN:
     4052339029869
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
ESD-Stuhl Comfort Chair | LH1817

ESD-Stuhl Comfort Chair Der Drehstul Typ Comfort verfügt über einen ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.
  • Farbe dunkelblau
  • Ausrüstung ohne Armlehne
  • Sicherheitsgasfeder
  • Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 470 bis 620 mm
  • 5-Stern-Fußkreuz mit 5 leitfähigen weichen Rollen.
  • Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
  • Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale mit ESD-Kennzeichnung
  • Mechanismus mit Synchrontechnik
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Mechanik:
Mechanismus mit Synchrontechnik
Sitzhöhe in mm:
470 - 620
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Polsterbezug
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe Bezug:
Dunkelblau
Farbe Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag blau, arbeitsplatz bodenbelag, esd drehstuhl warmbier, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,54*
€ 546,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,07*
€ 524,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,18*
€ 509,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1700.KSP.B
ab € 385,70*
Ähnlich
Warmbier
1700.KSP.S
ab € 325,57*
Ähnlich
Warmbier
1700.KSP.S.620
ab € 391,63*
Ähnlich
Warmbier
1700.KSP.ST
ab € 365,28*
Ähnlich
Warmbier
1700.KSP.ST.620
ab € 411,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.