Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stuhl Comfort Chair | LH1818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Drehstuhl Comfort Plus, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz
Warmbier Drehstuhl Comfort Plus, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     261-LH1818
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.KSP.S
EAN/GTIN:
     4052339014490
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
ESD-Stuhl Comfort Chair | LH1818

ESD-Stuhl Comfort Chair Der Drehstul Typ Comfort verfügt über einen ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.
  • Farbe schwarz
  • Ausrüstung ohne Armlehne
  • Sicherheitsgasfeder
  • Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 430 bis 540 mm
  • 5-Stern-Fußkreuz mit 5 leitfähigen weichen Rollen.
  • Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
  • Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale mit ESD-Kennzeichnung
  • Mechanismus mit Synchrontechnik
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Mechanik:
Mechanismus mit Synchrontechnik
Sitzhöhe in mm:
430 - 540
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Polsterbezug
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe Bezug:
Schwarz
Farbe Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, bürostuhl ohne armlehne schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,57*
€ 389,50*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,85*
€ 460,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 385,30*
€ 460,76*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,85*
€ 460,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,42*
Zubehör
Warmbier
1700.XS.KSP
ab € 120,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.