Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Stuhl COMFORT PLUS Chair Standard, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Stuhl COMFORT PLUS Chair Standard, schwarz
ESD Stuhl COMFORT PLUS Chair Standard, schwarz
Artikel-Nr.:
     8898-WL31913
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.KSP.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Produktbeschreibung

Der ESD Stuhl Comfort Plus von Warmbier verfügt über ein Formschaumpolster und gewährleistet dadurch einen ergonomischen Sitzkomfort. Zudem lassen sich Aufladungen mit Hilfe der leitfähigen Rückenlehne perfekt ableiten.

Eigenschaften

  • 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit 5 leitfähigen, weichen Rollen
  • Verstellbare Rückenhöhe
  • Verstellbare Sitzhöhe, -tiefe und -neigung
  • Mechanismus mit Synchrontechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen
  • Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
  • Hochwertiger Formschaumpolster
  • Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne
  • ESD-Kennzeichnung
  • Lastabhängig gebremste, weiche Rollen
  • GS geprüft
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁵ - 10⁷ Ohm
  • Ausprägung Stuhl: Rollen
  • Mechanik: Synchrontechnik
  • Polsterfarbe: schwarz
  • Polstermaterial: Strapazier - und leitfähiger Polsterbezug
  • Fünffußkreuz: ja
  • Fußring: nein
  • Aufstiegshilfe: nein
  • Stuhlgestell Farbe: schwarz
  • Gasfeder: ja
  • Sitzhöhenverstellung: 430 – 540 mm
  • Synchrontechnik: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
10⁵ - 10⁷ Ohm
Ausprägung Stuhl:
Rollen
Mechanik:
Synchrontechnik
Polsterfarbe:
schwarz
Polstermaterial:
Strapazier - und leitfähiger Polsterbezug
Fünffußkreuz:
ja
Fußring:
nein
Aufstiegshilfe:
nein
Stuhlgestell Farbe:
schwarz
Gasfeder:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,16*
€ 392,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,58*
€ 464,25*
Lager 8898
11
€ 3,79*
ab € 386,90*
€ 464,74*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,90*
€ 542,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,48*
€ 520,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS.KSP
ab € 120,41*
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.