Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbaustein mit 4,5 m Erdungsleitung | LH1867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsbaustein mit 4,5 m Erdungsleitung | LH1867
Artikel-Nr.:
     261-LH1867
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2200.115.Y
EAN/GTIN:
     4052339028756
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
ESD Erdungsbaustein mit 4,5 m Erdungsleitung | LH1867

ESD Erdungsbaustein Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen.
  • Anschlussart: 10 mm Druckknopf mit Schutzkappe
  • 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • 4,5 m Erdungsleitung
  • Farbe: gelb
  • Blindstecker für Schuko-Steckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
ESD Erdungsbaustein
Ausführung:
mit Erdungsleitung
Kabellänge m:
4.5
Befestigungsart:
10 mm Druckknopf
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
5
Weitere Suchbegriffe: ESD Steckdose, ESD Schuko Steckdose, Erdung, Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.