Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbox | LH1870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsbox, ESD, 1 x 10 mm DK, 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse
Erdungsbox, ESD, 1 x 10 mm DK, 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse
Artikel-Nr.:
     261-LH1870
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2200.121.10.2.Y
EAN/GTIN:
     4052339030025
Suchbegriffe:
Erdungsbox
Erdungskabel
Erdungslitze
Bananenbuchsen
ESD Erdungsbox | LH1870

ESD Erdungsbox 10 mm Druckknopf, 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse Schäden durch elektrostatische Ladung können unbemerkt Bauteile und Komponenten beschädigen oder zerstören. Mit dieser Erdungsbox schaffen Sie einen Erdungsanschlusspunkt (EBP-Earth Bonding Point) für Personenerdung.
  • Farbe: Gelb
  • Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung
  • Anschlussart: 4 mm Öse
  • Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Erdungsbox
Kabellänge mm:
2000
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Gelb
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: Laborbuchse, Telefonbuchsen, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, ESD-Erdungsbox, Erdung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,74*
€ 15,36*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,08*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.