Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsleitung / 1,5 m lang / 10 mm Druckknopf / Bananenstecker | LH1879


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Bananenstecker, L = 1,5 m
ESD Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Bananenstecker, L = 1,5 m
Artikel-Nr.:
     261-LH1879
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2250.756
EAN/GTIN:
     4052339002282
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
ESD Erdungsleitung / 1,5 m lang / 10 mm Druckknopf / Bananenstecker | LH1879

1 MOhm Sicherheitswiderstand
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Erdungsleitung
Kabellänge mm:
1500
Farbe:
schwarz
Kabellänge m:
1.5
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, Erdungsleitung, ESD-Erdungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 3,79*
ab € 7,26*
€ 10,40*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 19,50*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.