Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsleitung / 0,75 m lang / 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse | LH1882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsleitung / 0,75 m lang / 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse | LH1882
Artikel-Nr.:
     261-LH1882
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2250.758.1
EAN/GTIN:
     4052339018207
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
ESD Erdungsleitung / 0,75 m lang / 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse | LH1882

1 MOhm Sicherheitswiderstand
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD Erdungsleitung
Kabellänge mm:
750
Farbe:
schwarz
Kabellänge m:
0.75
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: warmbier erdungskabel, Erdungsleitung, ESD-Erdungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.