Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsleitung / 3 m lang / 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse | LH1883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungskabel, 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse, L = 3 m
ESD Erdungskabel, 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse, L = 3 m
Artikel-Nr.:
     261-LH1883
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2250.758.2
EAN/GTIN:
     4052339002312
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
ESD Erdungsleitung / 3 m lang / 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse | LH1883

ESD Erdungsleitung

Die Erdungsleitung schafft eine leitende Verbindung eines Leiters mit dem Erdboden, wodurch das Risiko vor Schäden durch elektrostatische Aufladungen minimiert und somit den hohen Anforderungen an die Bearbeitung und Lagerung gerecht wird.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD Erdungsleitung
Kabellänge mm:
3000
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
schwarz
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, Erdungsleitung, ESD-Erdungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 3,79*
ab € 7,93*
€ 11,50*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,68*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.