Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Klebeband, gelb mit Druck | LH1905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, ESD, 25,4 mm
PVC-Klebeband, ESD, 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     261-LH1905
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2820.25433.Y
EAN/GTIN:
     4052339006877
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
PVC-Band
PVC-Klebeband
ESD-Klebeband, gelb mit Druck | LH1905

ESD-Klebeband
    Das dauerhaft ableitfähige ESD-Klebeband bietet minimiertes Aufladungsverhalten. Das ESD-Klebeband ist mit handelsüblichen Handrollern und automatischen Klebeband-Abrollern verwendbar.
  • Farbe: Gelb
  • Dauerhaft ableitfähig
  • PVC-Klebeband
  • Minimiertes Aufladungsverhalten
  • ESD-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Leitfähig:
Ableitfähig
Rollenlänge m:
33
Material:
PVC
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
ESD Klebeband
Länge mm:
33
Breite mm:
25,4
Verkaufseinheit:
Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,29*
€ 11,47*
3 Tage
23
€ 3,79*
ab € 9,79*
€ 13,41*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 21,24*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,24*
€ 25,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2820.12733.Y
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.