Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe M | LH2166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe M | LH2166
ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe M | LH2166
Artikel-Nr.:
     261-LH2166
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.CG.M
EAN/GTIN:
     4052339013332
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Nylon/Polyester Handschuhe Größe M | LH2166

Nylon/Polyester Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe aus einem Nylon/Polyester-Mischgewebe minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Zusätzlich verfüght der Handschuhe über ein Bündchen.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Mit Bündchen
  • Größe M
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handschuhe
Farbe:
Weiß
Ausführung:
Mit Bündchen
Material:
Nylon/Polyester-Mischgewebe
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Fingerling, Arbeitshandschuhe, Gummihandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.CG.L
ab € 30,50*
Ähnlich
Warmbier
8745.CG.S
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.