Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Gitterwand-Schiebetür
>
Artikel
Trennwand-System das Universelle, Schiebetür mit Kombination Draht/Blech Füllung, HxB 2200 x 2000 (1800) mm | MS0189
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-MS0189
Hersteller:
TTS
Herst.-Nr.:
9240/4
EAN/GTIN:
4260214930395
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Trennwand-System das Universelle, Schiebetür mit Kombination Draht/Blech Füllung, HxB 2200 x 2000 (1800) mm | MS0189
Trennwand-System, das Universelle
Schiebetür mit Kombination aus Drahtgitter (40 x 40 x 3,8 mm) und Stahlblech Füllung
Gesamthöhe: 2200 mm
Systemmaß: 1000 mm, Breite: 980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
2000
Elementtyp:
Schiebetür
Füllung:
Draht/Blech
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1800
Einsatzgebiet:
Betrieb
... >
Raumlösungen
>
Trennwände
>
Universelle
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Absperrung
,
Sicherheitseinrichtung
,
Trennung
,
TrennwandSystem
,
Markierung
,
Sperrpfosten
,
Sperrketten
,
Mobile Sperrpfosten
,
Sperrpfosten mobil
,
Parkbügel
,
Rammschutz
,
Sicherheitsbügel
,
Anfahrschutz
,
Gurtpfosten
,
Warnkegel
,
Schutzprofile
,
Prallschutz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,56*
€ 1.107,06*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.747,55*
€ 1.995,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,31*
€ 2.374,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,85*
€ 2.339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,91*
€ 2.218,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,61*
€ 2.146,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,55*
€ 2.079,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900016410, Wandanschlusspro. 2000 mmTrennwand-System Vario
k.A.
9260
ab € 48,59*
Zubehör
9900016411, Wandanschlusspro. 650 mm Trennwand-System Vario
k.A.
9270
ab € 31,93*
Zubehör
9900016412, Anfang-Ende Aufsatzpfosten H 750mm
k.A.
9265
ab € 49,54*
Zubehör
Aufsatzpfosten, für Mittelpfosten | MS0206
TTS
9266
ab € 49,95*
Zubehör
Eck-Aufsatzpfosten | MS0207
TTS
9268
ab € 49,58*
Zubehör
Eckpfosten aus Quadratrohr 40x40x3 mm | MS0203
TTS
9263
ab € 64,67*
Zubehör
Endpfosten aus Rechteckrohr 70x40x3 mm | MS0201
TTS
9261
ab € 64,79*
Zubehör
Mittelpfosten aus Rechteckrohr 70x40x3 mm | MS0202
TTS
9262
ab € 64,72*
Zubehör
T-Aufsatzpfosten | MS0208
TTS
9269
ab € 62,03*
Zubehör
T-Pfosten aus Rechteckrohr 70x40x3 mm | MS0204
TTS
9264
ab € 94,82*
Zubehör
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Acrylglas Füllung, HxB 750 x 2000 (1800) mm | MS0179
TTS
9241/2
ab € 259,30*
Zubehör
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Drahtgitter Füllung, HxB 750 x 2000 (1800) mm | MS0119
TTS
9241
ab € 115,04*
Zubehör
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Spanplatte Füllung, HxB 750 x 2000 (1800) mm | MS0159
TTS
9241/5
ab € 141,60*
Zubehör
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Stahlblech Füllung, HxB 750 x 2000 (1800) mm | MS0139
TTS
9241/3
ab € 200,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen