Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Maschinenschutzgitter
>
Maschinenschutzgitter Schiebetor
>
Artikel
Maschinenschutz-Trennwand-System 9900, Tür-Elemente Schiebetür, HxB 2000 x 1250 (1230) mm | MS0316
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-MS0316
Hersteller:
TTS
Herst.-Nr.:
9946
EAN/GTIN:
4260214931392
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Maschinenschutz-Trennwand-System 9900, Tür-Elemente Schiebetür, HxB 2000 x 1250 (1230) mm | MS0316
Maschinenschutz-Trennwand-System 9900
Tür-Elemente Schiebetür
mit Laufschiene und Endanschläge
mit problemloser Magnetverschluss-Technik
Höhe: 2000 mm
Breite: 1230 mm
Stichmaß: 1250 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Maschinenschutz
Füllung:
Drahtgitter
Elementtyp:
Schiebetür
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1230
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
1250
Einsatzgebiet:
Betrieb
... >
Raumlösungen
>
Trennwände
>
Maschinenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Gitterwandelement
,
Maschinen-Schutzgitter
,
Maschinenschutzgitter
,
Maschinenschutzgitter Schiebetor
,
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Bausatz
,
gitterwand-element ral 1018
,
gitterwand türelement
,
Absperrung
,
Sicherheitseinrichtung
,
Trennung
,
TrennwandSystem
,
Markierung
,
Sperrpfosten
,
Sperrketten
,
Mobile Sperrpfosten
,
Sperrpfosten mobil
,
Parkbügel
,
Rammschutz
,
Sicherheitsbügel
,
Anfahrschutz
,
Gurtpfosten
,
Warnkegel
,
Schutzprofile
,
Prallschutz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,86*
€ 485,29*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,46*
€ 501,62*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,42*
€ 523,31*
Lager 369
Frei Haus
ab € 549,20*
€ 608,35*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,38*
€ 686,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,03*
€ 816,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,61*
€ 806,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,67*
€ 788,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,38*
€ 741,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900009801, Anfang/Endpfosten 2000 mm
k.A.
9961-1
ab € 63,18*
Zubehör
9900009802, Mittelpfosten 2000 mm
k.A.
9962-1
ab € 63,09*
Zubehör
9900009803, Eckpfosten 2000 mm
k.A.
9963-1
ab € 63,13*
Zubehör
9900009804, T.-Pfosten 2000 mm
k.A.
9964-1
ab € 87,74*
Zubehör
9900009805, Wandanschlussprofil 1500 mm
k.A.
9970
ab € 38,20*
Zubehör
Klinkengriff für Maschinenschutzgitter-Schiebetüre, abschließbar
Tts
9900/V1
ab € 42,97*
Zubehör
Sicherheitsschalter für Maschinenschutzgitter-Schiebetüren
Tts
9900-S2
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen