Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutz-Trennwand-System 9900, Tür-Elemente Schiebetür, HxB 2000 x 2000 (1980) mm | MS0317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     261-MS0317
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9947
EAN/GTIN:
     4260214931408
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Maschinenschutz-Trennwand-System 9900, Tür-Elemente Schiebetür, HxB 2000 x 2000 (1980) mm | MS0317

Maschinenschutz-Trennwand-System 9900
Tür-Elemente Schiebetür
mit Laufschiene und Endanschläge
mit problemloser Magnetverschluss-Technik
Höhe: 2000 mm
Breite: 1980 mm
Stichmaß: 2000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Maschinenschutz
Füllung:
Drahtgitter
Elementtyp:
Schiebetür
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1980
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
2000
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Maschinen-Schutzgitter, Maschinenschutzgitter, Maschinenschutzgitter Schiebetor, Maschinenschutzgitter Schiebetür-Bausatz, gitterwand-element ral 1018, gitterwand türelement, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,39*
€ 738,83*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,40*
€ 766,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,19*
€ 795,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,70*
€ 975,90*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,94*
€ 1.324,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,76*
€ 1.576,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,33*
€ 1.565,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,78*
€ 1.516,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,80*
€ 1.484,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,94*
€ 1.454,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9961-1
ab € 65,99*
Zubehör
k.A.
9962-1
ab € 66,24*
Zubehör
k.A.
9963-1
ab € 66,02*
Zubehör
k.A.
9964-1
ab € 84,88*
Zubehör
k.A.
9970
ab € 39,00*
Zubehör
Tts
9900/V1
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.