Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Materialwagen
>
Artikel
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 500 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1288-5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA1288-5010
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
5301.00.2116
EAN/GTIN:
4251142227190
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 500 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1288-5010
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010
HxBxT 1730 x 500 x 500
1 Schublade
Lochplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochplatte
Ausstattung:
1 Schublade
Beschichtung:
Kunststoffbeschichtung
Höhe mm:
1730
Breite mm:
500
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Computerschränke
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Werkstattpulte
Weitere Suchbegriffe:
Materialwagen
,
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
lochplatte kappes ral5010
,
materialwagen
,
kappes lochplatte
,
Arbeitsstation
,
Steharbeitsplatz
,
Ergonomie
,
ErgoPlus
,
System-Arbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz
,
QM-Stationen
,
Qualitäts-Management-Stationen
,
Qualitäts-Managementstationen
,
Qualitäts-Station
,
fahrbar
,
mobil
,
rollbar
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,08*
€ 519,62*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,93*
€ 520,87*
Lager 3904
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,38*
€ 541,89*
Lager 711
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 570,41*
€ 646,31*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,94*
€ 673,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,83*
€ 801,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,83*
€ 789,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,95*
€ 761,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 1000 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1290-5010
Kappes Systeme
5302.00.2516
ab € 601,30*
Ähnlich
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 1000 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1290-7016
Kappes Systeme
5302.00.2524
ab € 694,43*
Ähnlich
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 500 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1288-7016
Kappes Systeme
5301.00.2124
ab € 454,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen