Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 50 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 50 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1713
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 50 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1713
Artikel-Nr.:
     261-OA1713
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.6808
EAN/GTIN:
     4251142234013
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
kombihalter kappes
lochplatten werkzeughalter
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 50 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1713

RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter
mit geradem Dorn
Länge: 50 mm
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Länge mm:
50
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
35
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 6,68*
7 Tage
unbekannt
35
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,99*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,59*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 17,07*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6901
ab € 4,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6908
ab € 4,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7001
ab € 4,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7008
ab € 4,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6801
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.