Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 100 mm, Farbe: Alufarben | OA1714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 100 mm, Farbe: Alufarben | OA1714
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 100 mm, Farbe: Alufarben | OA1714
Artikel-Nr.:
     261-OA1714
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.6901
EAN/GTIN:
     4251142234020
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, mit geradem Dorn, Länge: 100 mm, Farbe: Alufarben | OA1714

RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter
mit geradem Dorn
Länge: 100 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Länge mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
35
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,98*
7 Tage
unbekannt
35
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 7,26*
6 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,53*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,66*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6908
ab € 4,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7001
ab € 4,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7008
ab € 4,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6801
ab € 4,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6808
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.