Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 62 mm, Farbe: Alufarben | OA1756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 62 mm, Farbe: Alufarben | OA1756
RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 62 mm, Farbe: Alufarben | OA1756
Artikel-Nr.:
     261-OA1756
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.5101
EAN/GTIN:
     4251142234327
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 62 mm, Farbe: Alufarben | OA1756

RasterPlan/ABAX Rohrhalter
Ø 62 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
70
Farbe:
Aluminium
Durchmesser mm:
62
Weitere Suchbegriffe: Rohrhalter, lochplatte alu, lochplatte, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochwandlochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,10*
8 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 16,13*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 16,79*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 20,31*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.5201
ab € 9,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.5208
ab € 11,10*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.5108
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.