Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1837
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1837
Artikel-Nr.:
     261-OA1837
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3343.00.5808
EAN/GTIN:
     4251142235072
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1837

RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme
Ø 13 mm
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
35
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Durchmesser mm:
13
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,49*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,78*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 16,15*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 18,89*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5701
ab € 4,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5708
ab € 5,48*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5801
ab € 5,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5901
ab € 4,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5908
ab € 5,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6001
ab € 5,14*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6008
ab € 6,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5601
ab € 4,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5608
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.