Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Werkzeugklemme
>
Artikel
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 19 mm, Farbe: Alufarben | OA1840
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA1840
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3343.00.6001
EAN/GTIN:
4251142235102
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 19mm
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 19 mm, Farbe: Alufarben | OA1840
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme
Ø 19 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
45
Farbe:
Aluminium
Durchmesser mm:
19
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
ABAX
,
GS-geprüft
,
werkzeuglos
,
patentiert
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwandlochplatte
,
KAPPES
,
lochplatte
,
enzianblau
,
Lochplatten-Zubehör
,
Lochwandzubehör
,
Schlitzplatten
,
Loch-Schlitzplatten-systeme
,
Lochplatten
,
Raster-Pl
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
11 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,74*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 9,19*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,61*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 16,16*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 18,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 10 mm, Farbe: Alufarben | OA1834
Kappes Systeme
3343.00.5701
ab € 4,52*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 10 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1835
Kappes Systeme
3343.00.5708
ab € 5,47*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Alufarben | OA1836
Kappes Systeme
3343.00.5801
ab € 5,72*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1837
Kappes Systeme
3343.00.5808
ab € 5,71*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 16 mm, Farbe: Alufarben | OA1838
Kappes Systeme
3343.00.5901
ab € 4,84*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 16 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1839
Kappes Systeme
3343.00.5908
ab € 5,88*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 19 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1841
Kappes Systeme
3343.00.6008
ab € 6,13*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 6 mm, Farbe: Alufarben | OA1832
Kappes Systeme
3343.00.5601
ab € 4,39*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 6 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1833
Kappes Systeme
3343.00.5608
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen