Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Grundplatte groß, Farbe: Alufarben | OA1852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Grundplatte groß, Farbe: Alufarben | OA1852
RasterPlan/ABAX Grundplatte groß, Farbe: Alufarben | OA1852
Artikel-Nr.:
     261-OA1852
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3344.00.5301
EAN/GTIN:
     4251142235249
Suchbegriffe:
ABAX
GS-geprüft
werkzeuglos
patentiert
RasterPlan/ABAX Grundplatte groß, Farbe: Alufarben | OA1852

RasterPlan/ABAX Grundplatte groß
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
10
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Breite mm:
55
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
65
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,66*
9 Tage
unbekannt
65
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,82*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,76*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,22*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5308
ab € 2,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5201
ab € 1,99*
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5208
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.