Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektständer
>
Artikel
RasterPlan/ABAX Prospekthalter, DIN A 4, Farbe: Anthrazitgrau | OA1873
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA1873
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3370.00.5308
EAN/GTIN:
4251142248614
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
RasterPlan/ABAX Prospekthalter, DIN A 4, Farbe: Anthrazitgrau | OA1873
RasterPlan/ABAX Prospekthalter
DIN A 4
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
220
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
330
Tiefe mm:
150
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Halter für:
für DIN A4
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
kappes prospekthalter din a4
,
prospekt-aufsteller a4 quer
,
prospekt aufsteller
,
ABAX
,
GS-geprüft
,
werkzeuglos
,
patentiert
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwandlochplatte
,
KAPPES
,
lochplatte
,
enzianblau
,
Lochplatten-Zubehör
,
Lochwandzubehör
,
Schlitzplatten
,
Loch-Schlitzplatten-systeme
,
Lochplatten
,
Raster-Pl
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,40*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 36,30*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 40,07*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 41,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Prospekthalter, DIN A 3, Farbe: Anthrazitgrau | OA1871
Kappes Systeme
3370.00.5208
ab € 33,20*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Prospekthalter, DIN A 3, Farbe: Lichtgrau | OA1872
Kappes Systeme
3370.00.5213
ab € 33,11*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Prospekthalter, DIN A 4, Farbe: Lichtgrau | OA1874
Kappes Systeme
3370.00.5313
ab € 24,04*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Prospekthalter, DIN A 5, Farbe: Anthrazitgrau | OA1862
Kappes Systeme
3344.00.6008
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen