Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0176
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PA0176
Hersteller:
Krauth
Herst.-Nr.:
80310146
EAN/GTIN:
4250623200431
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0176
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm Bügelhöhe 1000 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
900
Nutzhöhe mm:
1000
... >
Transport
>
Paletten
>
Palettenaufsätze
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Klemmbügel
,
Paletten Stapelbügel
,
aufsetzrahmen palette krauth
,
paletten klemmbügel
,
HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0156
Krauth
80310144
ab € 81,43*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0196
Krauth
80310148
ab € 87,94*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0216
Krauth
80310150
ab € 89,46*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0157
Krauth
80310152
ab € 87,63*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0177
Krauth
80310154
ab € 98,11*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0197
Krauth
80310156
ab € 101,89*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0217
Krauth
80310158
ab € 106,85*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0155
Krauth
83010136
ab € 75,98*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0175
Krauth
80310138
ab € 83,16*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0195
Krauth
80310140
ab € 85,18*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0215
Krauth
80310142
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen