| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PA0402 Herst.-Nr.: 3051 EAN/GTIN: 4250690700285 |
| |
|
| | |
| Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200 x 800 mm, mit Stapelrand | PA0402
Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200 x 800 mm mit Stapelrand 1 VE = 10 Stück Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Palettenüberzüge | Breite mm: | 800 | VE/Stück: | 10 | Länge mm: | 1200 | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | mit Stapelrand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenüberzug, palettenabdeckung, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,38* | € 37,94* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,66* | € 38,59* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 140,10* | € 172,35* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 121,83* | € 176,88* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 230,79* | € 280,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|