Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe 3000 mm, Tiefe 1100 mm, Breite 76 mm, Feldlast bei Knicklänge: 1000 mm Rahmenhöhe = 5190 kg, 1500 mm... | PL2085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe 3000 mm, Tiefe 1100 mm, Breite 76 mm, Feldlast bei Knicklänge: 1000 mm Rahmenhöhe = 5190 kg, 1500 mm... | PL2085
Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe 3000 mm, Tiefe 1100 mm, Breite 76 mm, Feldlast bei Knicklänge: 1000 mm Rahmenhöhe = 5190 kg, 1500 mm... | PL2085
Artikel-Nr.:
     261-PL2085
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46022
EAN/GTIN:
     4058255037049
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
palettenregal ständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe 3000 mm, Tiefe 1100 mm, Breite 76 mm, Feldlast bei Knicklänge: 1000 mm Rahmenhöhe = 5190 kg, 1500 mm... | PL2085

Palettenregal-Rahmen
inkl. Fußplatten und 2 Bodenanker
TxH 1100 x 3000 mm
Profilbreite 76 mm
Feldlast max. 5395 kg
ähnl. verkehrsblau RAL 5017

Ständerrahmen für Palettenregalsystem
Höhe 2000-6000 mm
Der Ständerrahmen für Palettenregale ist in 2 Regaltiefen und -Breiten erhältlich, Höhenverstellung im 50 mm Raster
inkl. Fußplatten und 4 Bodenankern
pulverbeschichtet ähnlich verkehrsblau RAL 5017
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regaltyp:
Palettenregale
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Breite mm:
76
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1100
Höhe mm:
3000
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16093-50
ab € 37,22*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16092-50
ab € 42,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16410
ab € 2,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16117-N
ab € 124,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16118-N
ab € 183,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16729
ab € 16,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16731
ab € 20,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16733
ab € 27,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 31,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 37,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 52,375*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 70,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 57,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 64,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 102,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.