Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Palettenregal
>
Artikel
Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2312
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PL2312
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
16277-KN
EAN/GTIN:
4058255067350
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2312
Grundregal für Palettenkomplettregal
Höhe 2500 mm
Breite 2700 mm
Tiefe 1100 mm
Fachlast 3072 kg
Feldlast 5190 kg
2 Ebenen
Komplette Palettenregale
mit einer Feldlast bis 6555 kg
Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
in Höhen von 2500-4000 mm und
in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Grundregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
5190
Höhe mm:
2500
Fachlast kg:
3072
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2700
Tiefe mm:
1100
... >
Regale
>
Palettenregale
>
Grund- und Anbauregal
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
palettenregal gf
,
paletten regal
,
schulte lagertechnik palettenregal
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,11*
€ 1.008,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,80*
€ 1.006,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,11*
€ 980,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,24*
€ 941,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,11*
€ 862,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 1100 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2314
SCHULTE Lagertechnik
16171-KN
ab € 341,78*
Zubehör
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2313
SCHULTE Lagertechnik
16257-KN
ab € 343,07*
Zubehör
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2316
SCHULTE Lagertechnik
16183-KN
ab € 444,43*
Zubehör
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2318
SCHULTE Lagertechnik
16279-KN
ab € 532,02*
Zubehör
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2315
SCHULTE Lagertechnik
16267-KN
ab € 425,77*
Zubehör
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2317
SCHULTE Lagertechnik
16278-KN
ab € 513,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen