Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2343
Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2343
Artikel-Nr.:
     261-PL2343
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16265-KN
EAN/GTIN:
     4058255067664
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2343

Anbauregal für Palettenregal
Höhe 4000 mm
Breite 1825 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 2082 kg
Feldlast 6325 kg
3 Ebenen

Komplette Palettenregale
  • mit einer Feldlast bis 6555 kg
  • Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
  • Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
  • Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
  • in Höhen von 2500-4000 mm und
  • in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
  • Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
6325
Höhe mm:
4000
Fachlast kg:
2082
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1825
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: palettenregal anbaufeld, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,58*
€ 675,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,56*
€ 675,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,01*
€ 577,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16179-KN
ab € 494,70*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16275-KN
ab € 659,14*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16290-KN
ab € 804,04*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16191-KN
ab € 671,13*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16291-KN
ab € 836,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.