Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Palettenregal
>
Artikel
Anbauregal, H 4000 mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2346
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PL2346
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
16290-KN
EAN/GTIN:
4058255067695
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Anbauregal, H 4000 mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2346
Anbauregal für Palettenregal
Höhe 4000 mm
Breite 2700 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 3072 kg
Feldlast 6325 kg
3 Ebenen
Komplette Palettenregale
mit einer Feldlast bis 6555 kg
Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
in Höhen von 2500-4000 mm und
in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
6325
Höhe mm:
4000
Fachlast kg:
3072
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2700
Tiefe mm:
800
... >
Regale
>
Palettenregale
>
Grund- und Anbauregal
Weitere Suchbegriffe:
palettenregal anbaufeld
,
paletten regal
,
schulte lagertechnik palettenregal
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,40*
€ 1.104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,07*
€ 1.066,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,52*
€ 1.025,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,41*
€ 951,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 1100 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2344
SCHULTE Lagertechnik
16179-KN
ab € 496,77*
Ähnlich
Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2343
SCHULTE Lagertechnik
16265-KN
ab € 482,32*
Ähnlich
Anbauregal, H 4000 mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2345
SCHULTE Lagertechnik
16275-KN
ab € 662,71*
Ähnlich
Anbauregal,H 4000mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 2463 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2266
SCHULTE Lagertechnik
16191-KN
ab € 675,23*
Ähnlich
Anbauregal,H 4000mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2298
SCHULTE Lagertechnik
16291-KN
ab € 833,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen