Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Drehschranke
>
Artikel
Drehschranke, Gesamtbreite 3500 mm, Lichte Weite 3205 mm | PL6002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PL6002
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
225.29.755
EAN/GTIN:
4055381384719
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehschranke, Gesamtbreite 3500 mm, Lichte Weite 3205 mm | PL6002
Drehschranke
Gesamtbreite 3500 mm
Lichte Weite 3205 mm
Schrankenbaum rastet alle 90° ein
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Auflagepfosten 50 x 50 x 1.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Rot
Produkttyp:
Drehschranke
Einsatzbereich:
Außenbereich
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtbreite/Durchmesser mm:
3500
Lichte Weite mm:
3205
... >
Außenanlagen
>
Absperren & Sichern
>
Parkplatzbegrenzungen & Barrieren
Weitere Suchbegriffe:
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
moravia drehschranke
,
dreh sperre
,
drehschranke 3,5 m
,
Absperrung
,
Sicherheitseinrichtung
,
Trennung
,
TrennwandSystem
,
Markierung
,
Sperrpfosten
,
Sperrketten
,
Mobile Sperrpfosten
,
Sperrpfosten mobil
,
Parkbügel
,
Rammschutz
,
Sicherheitsbügel
,
Anfahrschutz
,
Gurtpfosten
,
Warnkegel
,
Schutzprofile
,
Prallschutz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2262
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,04*
€ 884,41*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,08*
€ 1.001,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,96*
€ 1.192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,96*
€ 1.186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,05*
€ 1.141,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,55*
€ 1.106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,08*
€ 1.062,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia COMPACT-Drehschranke, horizontal schwenkbar, verzinkt und rot-weiß beschichtet, Rundzylinder, zum Aufdübeln, Gesamtlänge 3000 mm Lichte Weite 2705 mm
Moravia
225.24.693
ab € 755,83*
Ähnlich
Moravia COMPACT-Drehschranke, horizontal schwenkbar, verzinkt und rot-weiß beschichtet, Rundzylinder, zum Aufdübeln, Gesamtlänge 4500 mm Lichte Weite 4205 mm
Moravia
225.28.929
ab € 860,22*
Ähnlich
Moravia COMPACT-Drehschranke, horizontal schwenkbar, verzinkt und rot-weiß beschichtet, Rundzylinder, zum Aufdübeln, Gesamtlänge: 4000 mm Lichte Weite 3705 mm
Moravia
225.29.724
ab € 842,18*
Ähnlich
Moravia COMPACT-Drehschranke, horizontal schwenkbar, verzinkt und rot/weiß beschichtet, rote Reflexstreifen und Antisitzleiste, zwei Auflagepfosten, Rundzylinder, zum Aufdübeln,...
Moravia
225.24.432
ab € 733,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen