Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Dx B 75x30 mm | RW0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rad Dx B 75x30 mm | RW0102
Rad Dx B 75x30 mm | RW0102
Rad Dx B 75x30 mm | RW0102
Artikel-Nr.:
     261-RW0102
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     170321
EAN/GTIN:
     4053357002032
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 75mm
apparaterolle
wicke apparaterollen
Rad Dx B 75x30 mm | RW0102

Rad Dx B 75x30 mm
Weitere Informationen:
Material:
TPE
Ausführung:
Ersatzrad
Räder-/Rollentyp:
Apparaterollen
Radlager:
Gleitlager
Verkaufseinheit:
VE
Nabenlänge/Bohrung mm:
35/12,2
Radlagerung:
Gleitlager
Tragkraft kg:
75
Raddurchmesser mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 2,04*
€ 3,29*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,15*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
170318
ab € 2,76*
Ähnlich
Wicke
170320
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.