Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparaterad für Wicke Lenk- und Bockrolle, Gleitlager, spurl 158018-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158018-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     170321
EAN/GTIN:
     4053357002032
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 75mm
apparaterolle
wicke apparaterollen
Apparaterad für Wicke Lenk- und Bockrolle, Gleitlager, spurlos, Ø 75 mm Das Apparaterad für Lenk- und Bockrolle Wicke, Gleitlager, spurlos kann einfach befestigt werden und hat durch das Material der Laufflächen eine sehr gute Bodenschonung, ist leise und stoßdämpfend. Das Gleitlager ist zudem korrosionsbeständig. TPU-Bereifung - spurlos, bodenschonend, stoßdämpfend und leise Geeignet für unebene, raue Böden Mit stoßunempfindlichem, korrosionsbeständigem Gleitlager mit Fadenschutz Radtyp = Apparaterad Achsloch Durchmesser = 12 mm Nabenlänge = 35 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Kunststoff Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 85 Fahrgeräusch = gut
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
gut
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
35 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Apparaterad
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Belagshärte:
85
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 2,04*
€ 3,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
170318
ab € 2,76*
Ähnlich
Wicke
170320
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.