Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Dx B 125x32 mm | RW0104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rad Dx B 125x32 mm | RW0104
Rad Dx B 125x32 mm | RW0104
Rad Dx B 125x32 mm | RW0104
Artikel-Nr.:
     261-RW0104
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     170320
EAN/GTIN:
     4053357006733
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen 100kg
apparaterolle
wicke apparaterollen
Rad Dx B 125x32 mm | RW0104

Rad Dx B 125x32 mm
Weitere Informationen:
Material:
TPE
Ausführung:
Ersatzrad
Räder-/Rollentyp:
Apparaterollen
Radlager:
Gleitlager
Verkaufseinheit:
VE
Nabenlänge/Bohrung mm:
35/12,2
Radlagerung:
Gleitlager
Tragkraft kg:
100
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 3,59*
€ 5,42*
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,46*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,63*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
170318
ab € 2,76*
Ähnlich
Wicke
170321
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.