Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, EP 125/ 32/1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-170320
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     170320
EAN/GTIN:
     4053357006733
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen 100kg
apparaterolle
wicke apparaterollen
Räder Serie EP bestehen aus einer hellgrauen Polypropylen-Felge auf die eine dunkel graue TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) ca. 85 Shore A aufgespritzt wird. Die Räder sind standardmäßig mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
EP 125/ 32/1G
Bereifung:
TPE
Radbreite:
32 mm
Lagerung:
Gleitlager
Tragfähigkeit:
100 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Typ:
Rad
Einspannlänge:
35 mm
Achslochdurchmesser:
12,2 mm
Nabenlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, TPE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 3,59*
€ 5,42*
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 15,62*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
170318
ab € 2,76*
Ähnlich
Wicke
170321
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.