Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0187
Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0187
Artikel-Nr.:
     261-RW0187
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120036
EAN/GTIN:
     4053357012734
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0187

Lenkrolle
Rad Dx B 125x45 mm
Tragfähigkeit 600 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle
Tragkraft kg:
600
Bauhöhe mm:
178
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120004
ab € 14,76*
Ähnlich
Wicke
120008
ab € 16,07*
Ähnlich
Wicke
143223
ab € 21,36*
Ähnlich
Wicke
120019
ab € 26,02*
Ähnlich
Wicke
138203
ab € 16,66*
Ähnlich
Wicke
120038
ab € 42,23*
Ähnlich
Wicke
120040
ab € 52,38*
Ähnlich
Wicke
120034
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.