Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | TP0333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | TP0333
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | TP0333
Artikel-Nr.:
     261-TP0333
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     138203
EAN/GTIN:
     4053357006313
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
wicke lenkrolle 80mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | TP0333

Lenkrolle mit Plattenschraubung
Rad Dx B 80x35 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle
Tragkraft kg:
150
Bauhöhe mm:
93
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Radlager:
Rollenlager
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
80
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle wicke, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120004
ab € 14,77*
Ähnlich
Wicke
120008
ab € 16,05*
Ähnlich
Wicke
143223
ab € 21,40*
Ähnlich
Wicke
120019
ab € 25,95*
Ähnlich
Wicke
120036
ab € 44,49*
Ähnlich
Wicke
120038
ab € 42,54*
Ähnlich
Wicke
120040
ab € 52,27*
Ähnlich
Wicke
120034
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.