Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0261
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0261
Artikel-Nr.:
     261-RW0261
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     142714
EAN/GTIN:
     4053357029411
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle wicke 160/40/80
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0261

Lenkrolle Vollgummibereifung
Kunststoff-Felge
Rad Dx B 160x40 mm
Tragfähigkeit 135 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
135
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
160
Felgenart:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
142725
ab € 12,22*
Ähnlich
Wicke
139418
ab € 11,23*
Ähnlich
Wicke
139424
ab € 12,74*
Ähnlich
Wicke
120111
ab € 9,25*
Ähnlich
Wicke
136595
ab € 16,48*
Ähnlich
Wicke
142740
ab € 20,55*
Ähnlich
Wicke
136596
ab € 17,65*
Ähnlich
Wicke
120194
ab € 76,26*
Ähnlich
Wicke
142723
ab € 6,84*
Ähnlich
Wicke
129112
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.