Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0286
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0286
Artikel-Nr.:
     261-RW0286
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     136595
EAN/GTIN:
     4053357023051
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle wicke 160/40/80
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0286

Lenkrolle Vollgummibereifung
Stahlblech-Felge
Rad Dx B 160x40 mm
Tragfähigkeit 135 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
135
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
160
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
142725
ab € 12,22*
Ähnlich
Wicke
139418
ab € 11,23*
Ähnlich
Wicke
139424
ab € 12,74*
Ähnlich
Wicke
120111
ab € 9,25*
Ähnlich
Wicke
142714
ab € 19,37*
Ähnlich
Wicke
142740
ab € 20,55*
Ähnlich
Wicke
136596
ab € 17,65*
Ähnlich
Wicke
120194
ab € 76,26*
Ähnlich
Wicke
142723
ab € 6,84*
Ähnlich
Wicke
129112
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.