Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0391
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0391
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0391
Artikel-Nr.:
     261-RW0391
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     121870
EAN/GTIN:
     4053357024584
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
wicke polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0391

Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 160x50 mm Tragkraft 300 kg
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
160
Tragkraft kg:
300
Schraubloch-Ø:
11
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 300kg, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155105
ab € 29,01*
Ähnlich
Wicke
147556
ab € 25,37*
Ähnlich
Wicke
151224
ab € 26,24*
Ähnlich
Wicke
161768
ab € 34,07*
Ähnlich
Wicke
115868
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.