Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0392
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0392
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0392
Artikel-Nr.:
     261-RW0392
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     115868
EAN/GTIN:
     4053357027561
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
wicke lenkrolle 200x50
lenkrolle
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0392

Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
235
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
200
Tragkraft kg:
350
Schraubloch-Ø:
11
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle wicke, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155105
ab € 28,98*
Ähnlich
Wicke
147556
ab € 25,22*
Ähnlich
Wicke
151224
ab € 26,05*
Ähnlich
Wicke
161768
ab € 34,27*
Ähnlich
Wicke
121870
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.