Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0403
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wicke
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-RW0403
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
121871
EAN/GTIN:
4053357012642
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160 x 50 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 160x50 mm | RW0403
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 160x50 mm Tragkraft 300 kg
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x114
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
160
Tragkraft kg:
300
Schraubloch-Ø:
11
... >
Hauptsortiment
>
Transport
>
Räder & Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Räder und Rollen
,
Bewegung
,
Transport
,
Logistik
,
bewegen
,
Mobil
,
Wagen
,
schieben
,
Bereifung
,
Geschwindigkeit
,
Spurlos
,
Geräuscharm
,
Rollwiderstand
,
Abriebsfest
,
Schnittfest
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 28,25*
€ 37,51*
Lager 7EQBV
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 31,58*
€ 42,23*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,81*
€ 52,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle, WE B 4/200/50K
Wicke
115867
ab € 31,81*
Ähnlich
Bockrolle, WE BB 03/125/40K
Wicke
155192
ab € 15,94*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | RW0400
Wicke
155049
ab € 26,07*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612
Wicke
147557
ab € 22,88*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0402
Wicke
161171
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen