Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 100x40 mm | RW0443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 100x40 mm | RW0443
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 100x40 mm | RW0443
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 100x40 mm | RW0443
Artikel-Nr.:
     261-RW0443
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165917
EAN/GTIN:
     4053357003275
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 100mm 150kg
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 100x40 mm | RW0443

Lenkrolle mit Doppelstop Polyurethan-Bereifung
spurlos
Rad Dx B 100x40 mm
Tragkraft 150 kg
Weitere Informationen:
Material:
Soft-Polyurethan
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rillenkugellager
Plattengröße mm:
105x80
Bauhöhe mm:
125
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Tragkraft kg:
150
Raddurchmesser mm:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
165921
ab € 50,08*
Ähnlich
Wicke
165923
ab € 55,11*
Ähnlich
Wicke
169071
ab € 66,42*
Ähnlich
Wicke
165937
ab € 77,49*
Ähnlich
Wicke
169072
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.